Modulo - Boîte de dérivation à sceller - 220 x 160 x 45 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle de protection - IP20 - PS (polystyrène)
Les boîtes à sceller Modulo Multifix de Schneider Electric s'assemblent entre elles pour former des configurations doubles ou triples en toute simplicité et praticité. Astucieux, ce système est réalisable y compris avec des profondeurs différentes. La mise en place de ces boitiers d'appareils est donc facilitée. Cette boîte de dérivation à sceller Modulo mesure 220x160x45 mm. Elle est parfaitement adaptée à des supports de type murs secs. Ce boitier électrique à encastrer permet de lier les câbles électriques aux appareils utilisés, en toute fiabilité. Approprié à l'ajout de prises électriques complémentaires, il vous permettra également d'installer un circuit d'éclairage supplémentaire. Bleu RAL 5015, ce boitier de distribution est profond de 45 mm. Il est fourni avec un couvercle de protection blanc. Pratique, ce dispositif électrique vous dispense de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique du logement.
Multifix
pour voir vos prix et les stocks
conforme selon BS 4662
Degré de protection (NEMA)
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
verrouillage de tube en option
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
application spéciale
traversée de boîtier par une tubulure
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
verrouillage de tube
Classe de protection (IP)
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
profondeur
Etanche
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
avec vis
avec blindage
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
fixation des appareils
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
Longueur
plombable
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Traitement de surface
forme
Modèle type
Sans halogène
Type de pose
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane