Multifix - boîte dérivation multi-supports 240x240x50mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unique
  • forme carré
  • Type de pose encastré
ICON

Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 246 x 246 x 50 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)

 
 

Détails du produit

Robuste et fiable, cette boîte de dérivation multisupport Multifix Schneider Electric optimise la rapidité de votre installation, en offrant la garantie de relier les câbles électriques aux appareils utilisés. Entre sécurité et sûreté, cette boîte de jonction répond aux plus hauts standards de qualité. De manière efficace, elle permet de centraliser les départs vers les différents appareils électriques. Avec un poste unique, ce boitier à encastrer est indispensable pour réaliser vos connexions avec des connecteurs de fils, des dominos électriques ou des borniers. Convenant à tous les supports, particulièrement les murs secs, ce boitier électrique encastrable mesure 240x240x50 mm. Bleu RAL 5015, ce boitier de distribution est fourni avec un couvercle de protection blanc, promettant une sécurité optimale (évite le contact accidentel avec les conducteurs). Nécessaire au quotidien de tous les professionnels, ce dispositif électrique contribue à un gain de temps non négligeable (pas d'obligation de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique).

Multifix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

verrouillage de tube

Non

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

50...50 mm

Etanche

Non

entrée de l'arrière

Oui

fixation au crochet de luminaire

Non

avec vis

Oui

fixation du couvercle

vissé

Matériau

plastique

Longueur

246 mm

à coupler/juxtaposer

Non

type de construction

boîte de jonction

garnissage

sans

Modèle type

unique

forme

carré

Sans halogène

Non

Type de pose

encastré

Largeur

246 mm

Couleur

bleu

Info produit

Gamme

Multifix

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.