Boite BBC CAPRITHERM+ Pdc douille fiche fixoplaf pattes multimatériaux plafond

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré
ICON

Boite BBC CAPRITHERM+ Pdc douille fiche fixoplaf, pattes multimatériaux pour fixation sur plâtre, béton, brique ou ciment, conforme aux réglementations thermiques RT 2012 et RT 2020, pour une installation au plafond pratique.

 
 

Détails du produit

Avec la CAPRITHERM+ Pdc douille fiche fixoplaf - CAP723554 vous bénéficiez de la solution idéale pour vos installations électriques. Les boîtes Capritherm+ sont parfaites pour les pieuvristes, offrant une installation efficace et flexible. Compatibles avec divers matériaux (plâtre, béton, brique, ciment), elles assurent une fixation solide et conforme aux normes RT 2012 et RT 2020. Leur grande capacité intérieure facilite le câblage et permet de connecter plusieurs appareils. Les innovations brevetées simplifient la pose, et leur excellente étanchéité améliore les performances thermiques des logements basse consommation.

Capritherm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

profondeur

50...50 mm

fixation des appareils

visser

Matériau

plastique

Longueur

67 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Diamètre raccord

67 mm

forme

rond

Modèle type

unique

Sans halogène

Non

Largeur

67 mm

Couleur

orange

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Capritherm

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.