Boîte luminaire Batibox maçonnerie avec couvercle DCL affleurant avec guidage dans la boîte pour applique équipée de bornes automatiques 2P+T - équipée d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45° -profondeur 40mm
Boîtes d'encastrement pour maçonnerie - Equipées de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45° Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A- Couvercle affleurant. Guidage du couvercle dans la boîte
Boîtes luminaires équipées de couvercle DCL- Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1- Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390 - Couvercle affleurant. Guidage du couvercle dans la boîte- Reçoit le couvercle étanche IP 44 pour installation dans locaux humides (vol II)- Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
tubulure
nombre de pôles de la borne
équipé d'une couronne rotative
application spéciale
borne, position fixe
verrouillage de tube
Classe de protection (IP)
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
fixation du couvercle
pour le nombre d'inserts d'appareil
Matériau
nombre d'entrées
maintien de fonction
plombable
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
garnissage
type de construction
Diamètre raccord
Sans halogène
forme
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane