Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour applique

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré
ICON

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour applique D=40mm profondeur 40mm

 
 

Détails du produit

Boîte luminaire Batibox
Avec couvercle de finition
Pour applique Ø40mm profondeur 40mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif

2

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif

0

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle de protection de construction

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

tubulure

sans

traversée de boîtier par une tubulure

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

application spéciale

sans

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

16/20 mm

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

40...40 mm

Etanche

Non

avec vis

Non

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

fixation du couvercle

encliqueté

Matériau

plastique

nombre d'entrées

2

maintien de fonction

sans

plombable

Non

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

40 mm

garnissage

autre

type de construction

boîte centrale

Diamètre raccord

40 mm

forme

rond

sans halogène

Oui

Traitement de surface

non traité

Modèle type

unique

Couleur

jaune

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.