Couvercle D'Applique Dcl D=67

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré
ICON

Couvercle D'Applique Dcl D=67

 
 

Détails du produit

Maxi outils

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

Longueur

67 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

forme

rond

Couleur

blanc

Modèle type

unique

Diamètre raccord

67 mm

Largeur

67 mm

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Maxi outils

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.