Couvercle DCL universel pour boîte Batibox applique

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 85 mm
  • forme rond
ICON

Couvercle DCL universel D=67mm pour boîte Batibox pour applique - avec prise DCL 2P+T - 6A - 250V~ à bornes automatiques pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL

 
 

Détails du produit

Boîtes d'encastrement pour maçonnerie - Avec prise DCL 2P+T - 6 A - 250 V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL- Equipés de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm² Pour boîte d'appareillage Ø67 mm - Se monte sur boîtes Batibox rondes réf. 0 800 41/51/61 pour réaliser une applique murale grande capacité
Couvercles DCL de remplacement - Avec prise DCL 2P+T - 6 A - 250 V~ Peut être utilisé dans le cadre d'une installation en applique étanche à l'air avec la boîte réf. 0 800 21/31
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec sortie de câble

Non

pour diamètre de boîte/boîtier

67...67 mm

avec vis

Oui

Modèle type

couvercle borgne

Couleur

blanc

Type de fixation

couvercle à vis

Matériau

plastique

plombable

Non

Diamètre raccord

85 mm

forme

rond

Profondeur

36 mm

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.