Couvercle DCL universel pour boîte Batibox point de centre

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 80 mm
  • forme rond
ICON

Couvercle DCL universel pour boîte Batibox point de centre - avec prise DCL 2P+T - 6A - 250V~ à bornes automatiques pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL - livré avec obturateur de protection

 
 

Détails du produit

Boîtes d'encastrement pour maçonnerie - Equipés de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm² Pour boîte point de centre Batibox - Livré avec obturateur de protection contre les projections de peinture- Compatible avec boîtes point de centre Batik et Batibox classiques
Couvercles DCL de remplacement- Avec prise DCL 2P+T - 6 A - 250 V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL- Equipés de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm²Pour boîte point de centre Batibox
Couvercle extra plat pour un meilleur placage au plafond- Livré avec obturateur de protection contre les projections de peinture- Compatible avec boîtes point de centre Batik et Batibox classiques
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec sortie de câble

Non

pour diamètre de boîte/boîtier

67...67 mm

Modèle type

autre

Couleur

blanc

avec vis

Non

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

plombable

Non

Diamètre raccord

80 mm

forme

rond

Profondeur

36 mm

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.