Couvercle de finition plein D.85 mm entr.60 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 85 mm
  • forme rond

Couvercle de finition plein diamètre 85 mm entraxe 60 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

pour diamètre de boîte/boîtier

67...67 mm

Type de fixation

couvercle à vis

avec sortie de câble

Non

Matériau

plastique

plombable

Non

Diamètre raccord

85 mm

forme

rond

Modèle type

autre

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.