Kit point de centre DCL Fi'R D= 67 mm avec fiation 2 m et douille E27

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Kit point de centre DCL Fi'R étanche D= 67 mm avec fiation 2 m et douille E27 . Le système Fi'R intègre la sécurisation du DCL directement dans la boîte.

 
 

Détails du produit

Le kit de point de centre DCL Fix'R étanche Ø 67 mm avec fixation 2 m et douille E27 est une solution complète pour l'installation de luminaires en toute sécurité. Le système Fix'R intègre la sécurisation du DCL directement dans la boîte, ce qui simplifie l'installation et garantit une fixation fiable.
Ce kit comprend un point de centre DCL de 67 mm de diamètre, une fixation intégrée de 2 mètres pour le câblage électrique, et une douille E27 pour accueillir votre ampoule. Il est idéal pour une utilisation dans diverses applications d'éclairage.
Avec ce kit, vous pouvez installer des luminaires en respectant les normes de sécurité tout en bénéficiant de la praticité du système de connexion automatique orienté à 45°. En optant pour ce kit, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour un éclairage efficace et fiable.

La gamme de points de centre DCL Fix'R étanche propose un système de connexion automatique orienté à 45°. Facile à utiliser et pratique sur tous les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

finition du couvercle

couvercle avec crochet et borne

couvercle transparent

Non

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

2

avec cloison

Non

borne, position fixe

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

application spéciale

sans

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Etanche

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

50...50 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

section de conducteur max.

2.5 mm²

avec vis

Oui

avec blindage

Non

nombre d'entrées

8

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

67 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

48 mm

forme

rond

Traitement de surface

non traité

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Largeur

67 mm

Type de pose

encastré

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.