Lampe DCLED 5W 480 lum 4000K

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation fixation par encliquetage
  • Matériau plastique

Lampe DCLED 5W 480 lum 4000K

 
 

Détails du produit

Unique sur le marché et brevetée, la lampe DCLED est le combiné d'une fiche-douille DCL (fiche DCL démontable) et d'une source LED (5W, 480 Lumens, 4 000K).
Ce concept évite les opérations longues et coûteuses de vissage des ampoules E27 sur les fiches-douilles DCL classiques.
Un QR code réalisé par impression laser sur le corps de la DCLED permet, une fois flashé, d'expliquer en toute simplicité le démontage de la fiche DCL pour équiper un luminaire.

Dcled

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

Type de fixation

fixation par encliquetage

Matériau

plastique

Modèle type

support de lampe d'éclairage

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dcled

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.