Lot 100 kits fin Préd.37 + Couv. DCL D120 + FD E27 C

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 130 mm
  • forme rond

Lot 100 kits fin Préd.37 + Couv. DCL D120 + FD E27 C

 
 

Détails du produit

Ce kit Prédalle est composé d'un couvercle de finition DCL (code 601200), d'un étrier Type C Ø37 mm (code 753701) et d'une fiche douille DCL E27 COMPACTE (code 710150).
La nouvelle fiche douille DCL E27 COMPACTE est également brevetée : elle propose une fiche DCL intégrée au corps de la fiche douille et est réutilisable après son démontage pour câbler un luminaire.
Un QR code fixé sur le corps de la fiche douille renvoie à une notice d'utilisation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

Modèle type

couvercle avec crochet et borne

Couleur

blanc

avec vis

Non

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

Diamètre raccord

130 mm

forme

rond

Info produit

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.