Lot 50 kits finition Préd.37 + Couv. DCL D120 + DCLED

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 130 mm
  • forme rond

Lot 50 kits finition Préd.37 + Couv. DCL D120 + DCLED

 
 

Détails du produit

Ce kit Prédalle est composé d'un couvercle de finition DCL (code 601200), d'un étrier Type C Ø37 mm (code 753701) et d'une lampe DCLED (code 710250). La lampe DCLED, concept breveté, est la combinaison d'une fiche douille DCL et d'une source LED.
Ce concept évite l'opération de vissage des ampoules E27 dans les douilles et permet un énorme gain de temps et d'encombrement du fait de l'intégration de la source LED directement sur le corps de la douille DCL.
La lampe DCLED est équipée d'une fiche DCL démontable et réutilisable pour câbler un luminaire. Un QR code fixé sur le corps de la fiche douille renvoie à une notice d'utilisation.

Dcled

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec vis

Non

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

Diamètre raccord

130 mm

forme

rond

Modèle type

couvercle avec crochet et borne

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dcled

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.