MULTIMAT No Air applique DCL D.67 prof.40

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Boîtier d'applique DCL MULTIMAT No Air diamètre 67mm profondeur 40mm avec couvercle d'applique DCL, en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C

 
 

Détails du produit

Grâce à son volume important (D.67, prof.40 mm), ce boîtier d'applique No Air DCL apporte un confort d'utilisation optimal. Sa collerette convexe évite toute surépaisseur sur la cloison sèche.
Le couvercle d'applique DCL diamètre 85 mm est équipé d'un cache de protection IP44.

No air multimat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

convient pour épaisseur de mur/plaque

10...23 mm

couvercle transparent

Non

finition du couvercle

couvercle de montage

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

profondeur

40...40 mm

équipé d'une couronne rotative

Non

Classe de protection (IP)

IP20

avec vis

Oui

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

4

Etanche

Oui

Matériau

plastique

Longueur

73 mm

à coupler/juxtaposer

Non

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Largeur

73 mm

Couleur

bleu

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

No air multimat

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.