Multifix Air DCL - boîte d'applique couv. affleurant, connect, douille

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Multifix Air - Boîte d'applique étanche à l'air - 1 poste - D= 67mm prof. 40mm - avec couvercle affleurant + douille E27 + fiche DCL 2P+T 6A/250VAC + connecteur DCL IPX4 - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 39 - système anti-rotation

 
 

Détails du produit

Ce dispositif de connexion luminaire permettra le raccordement de luminaires à votre circuit électrique. Issu de la gamme Multifix Air de Schneider Electric, ce DCL sans échange d'air contribue aux solutions d'efficacité énergétique passive du bâtiment. 95 % des fuites d'air sont réduites par rapport aux boîtes classiques. Simple d'utilisation, la gamme Multifix Air vous garantit une connexion facile et rapide par vissage, grâce à des vis plus longues qui s'adaptent à toutes les cloisons (tout terrain). Cette boîte d'applique avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27 contient également un couvercle encastré, une prise DCL IPX4 et une fiche DCL 2 pôles et un pôle terre, dimensionnée pour 250 VAC et 6 A. Pour une installation optimale, ce dispositif luminaire bénéficie d'un système anti-rotation grâce à 4 crans garantissant une tenue parfaite dans la cloison. Robuste, ce kit boîte murale ne se fissure pas.

Multifix air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

Degré de protection (NEMA)

1

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

couvercle transparent

Non

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

sans

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

borne, position fixe

Oui

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

20 mm

Classe de protection (IP)

IP40

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

profondeur

39...39 mm

Etanche

Oui

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

4

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

à coupler/juxtaposer

Non

plombable

Non

Longueur

71 mm

profondeur intérieure

39 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

autre

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

Sans halogène

Oui

Modèle type

unique

Largeur

71 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Multifix air

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.