Multifix Air - Boîte d'applique étanche à l'air - 1 poste - D= 67mm prof. 40mm - avec couvercle dépassant + douille E27 + fiche DCL 2P+T 6A/250VAC + connecteur DCL IPX4 - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 39 - système anti-rotation
Cette boîte d'applique murale dispose d'un poste avec couvercle et une prise d'éclairage E27. Elle est de couleur verte et conçue pour une installation étanche à l'air. Le couvercle, la prise DCL 2P+T 6A/250 VCA, la prise d'éclairage avec base E27 et la prise DCL IPX4 sont fournis avec ce kit boîtier mural. Avec un degré de protection IP20 très élevé, elle se fixe par vis fournie. Elle offre la possibilité d'une fonction système anti-rotation. Elle est en PP/TPE (polypropylène/élastomère thermoplastique) et ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), la rendant très résistante.
Multifix air
pour voir vos prix et les stocks
conforme selon BS 4662
Degré de protection (NEMA)
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
équipé d'une couronne rotative
tubulure
application spéciale
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation des appareils
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
à coupler/juxtaposer
plombable
Longueur
profondeur intérieure
type de construction
Diamètre raccord
Traitement de surface
garnissage
forme
Modèle type
Sans halogène
Type de pose
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane