Multifix DCL - douille chantier pour ampoule à culot E27 + fiche 2P+T DCL

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique

Multifix DCL - douille de chantier pour ampoule à culot E27 + fiche 2P+T DCL - H87mmxL51mmxP38mm - courant nominal : 6A - raccordement : bornes à vis

 
 

Détails du produit

Dispositif de connexion luminaire, le DCL est indispensable dans votre travail au quotidien afin de raccorder des luminaires à votre circuit électrique. Pensée pour une installation optimale, la gamme Multifix de Schneider Electric vous permet une fixation facile : la fiche DCL est à raccordement à vis. Cette douille de chantier s'enfiche dans un connecteur DCL et est fournie avec une fiche DCL pour raccorder un luminaire. Elle convient pour un culot de lampe E27. Les configurations des pôles de la prise sont les suivantes :
- 2P+T,
- Tension nominale de 250 V CA,
- Coutant nominal de 6A.
De couleur blanche RAL 9010, ce DCL passe partout pour plus de discrétion, et pour s'accorder à tous les intérieurs.

Multifix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

Modèle type

autre

Couleur

blanc

Matériau

plastique

Info produit

Gamme

Multifix

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.