Pt Ctre DCL BlueBox D.67 P.50 + FD E27

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Kit composé d'un Boîtier Point de centre Bluebox D=67 P50 avec pattes de fixation plastique, d'un Couvercle DCL D=90 et d'une fiche-douille E27. Tenue au fil incandescent 850°C.

 
 

Détails du produit

Blue box

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle avec crochet

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

tubulure

sans

pour diamètre du tube

20/25 mm

application spéciale

sans

Classe de protection (IP)

IP30

avec vis

Oui

Etanche

Non

avec blindage

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

4

Longueur

67 mm

à coupler/juxtaposer

Non

forme

rond

type de construction

prise d'appareil

Diamètre raccord

67 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Largeur

67 mm

Couleur

bleu

Type de pose

encastré

Matériau

plastique

profondeur intérieure

55 mm

Traitement de surface

autre

Info produit

Gamme

Blue box

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.