BANCHEBOX ICT20/25 murs de 160 à 200 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type autre
  • Type de pose construction en béton
ICON

BANCHEBOX ICT20/25 murs de 160 à 200 mm

 
 

Détails du produit

Fabriqué en France, BANCHEBOX s'adapte aux banches 160, 180, 200 mm en 1seule ref. Pour murs très épais, utiliser la bague de rallonge (20mm)
BANCHEBOX est compatible avec les accessoires du marché: anneaux à vis, distancier, couvercle de pose, aimant
Les entrées de conduit sont situées à + de 40mm de la surface du mur, conformément à la norme.
2 entrées inclinées M20, M25 situées en fond de boîtier permettent la sortie directe de la filerie lors de son tirage dans les conduits

Banchebox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

convient pour épaisseur de mur/plaque

160...200 mm

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une tubulure

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

entrée de l'arrière

Oui

tubulure

sans

équipé d'une couronne rotative

Non

avec cloison

Non

application spéciale

sans

pour diamètre du tube

20/25 mm

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

160...200 mm

Etanche

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

avec vis

Non

avec blindage

Non

nombre d'entrées

8

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

plombable

Non

à coupler/juxtaposer

Oui

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

forme

rond

Modèle type

autre

Type de pose

construction en béton

couvercle transparent

Non

finition du couvercle

sans

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

Matériau

plastique

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

Largeur

70 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Banchebox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.