Boîte résa SPOT HALOX 100 + tunnel 190mm

Main media

Boîte de réservation Halox' pour l'encastrement de luminaires, détecteurs, haut-parleurs dans les plafonds en béton, diamètre 100mm avec tunnel longueur 190mm pour loger le transformateur. Pour luminaires LED 20W max, halogène 50W max

 
 

Détails du produit

Prefabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prefabox

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Pot d'encastrement pour luminaire

largeur d'encastrement

100 mm

Puissance de lampe acceptée

0...50 W

application

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED

Oui

avec espace pour appareil

Oui

diamètre max. de luminaire

100 mm

adapté aux luminaires basse tension

Oui

adapté aux luminaires haute tension

Oui

Matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.