Boîte universelle associable Batibox pour béton 2 postes - profondeur 58mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme ovale
  • Modèle type double
  • Type de pose construction en béton
ICON

Boîte universelle associable pour banche béton Batibox 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 58mm D=64mm - montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur 160, 180, 200mm - livrée avec couvercle de pose et 4 vis de fixatio

 
 

Détails du produit

Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour béton
Boîtes pour banche bétonBoîtes universelles associables- Montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur, 160, 180, 200 mm- Positionnement des boîtes sur banches- avec aimant seul réf. 0 819 90- par calage en associant 2 boîtes dos à dos et aimant réf. 0 819 70 ou par ajout du couvercle réf. 0 819 72 sur une des boîtes- Boîtes permettant la composition de boîtes multipostes par association - 2 postes- Profondeur 58 mm- Fixation de l'appareillage par vis (livrées)- Utilisation possible en horizontal ou vertical- Livrée avec couvercle de pose recevant les aimants réf. 0 819 70/90- Entrées operculables sur face inclinée : 6 x Ø20 mm et 2 x 25 mm pour tube ICTA- Sur les côtés : 4 x Ø25 mm pour tube IRL (traversantes 2 à 2)
Livrée avec couvercle de pose recevant les aimants réf. 0 819 70/90
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

couvercle transparent

Non

nombre de pôles de la borne

0

tubulure

sans

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre du tube

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à

20...25 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

encliqueté

fixation des appareils

visser

pour le nombre d'inserts d'appareil

5

Matériau

plastique

nombre d'entrées

12

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

150 mm

profondeur intérieure

58 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

autre

Diamètre raccord

168 mm

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

forme

ovale

Modèle type

double

Largeur

78 mm

Couleur

gris

Type de pose

construction en béton

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.