Couvercle DCL Batibox pour point de centre DCL D=80mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 80 mm
  • Diamètre raccord 80 mm
  • forme rond
ICON

Couvercle DCL Batibox pour point de centre D=80mm pour montage avec couvercle de pose réducteur sur boîtes pieuvre ou manchon - avec prise DCL 2P+T 6A 250VA à bornes auto pour raccordement de fiche et douille références 060134 et 060135

 
 

Détails du produit

Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement DCL et dérivation pour béton
Equipements pour luminaireCouvercles DCL- Equipés de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°- Equipés de la prise DCL permettant le raccordement de la fiche réf. 0 601 34 et de la douille réf. 0 601 35 2P+T - 6 A - 250 V~- Prise équipée de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm² - Pour point de centre Ø80 mm pour montage avec couvercle de pose réducteur réf. 0 895 67 sur boîtes 0 895 53/55 ou réf. 0 895 69 sur boîte 0 895 51
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec sortie de câble

Non

pour diamètre de boîte/boîtier

80...140 mm

avec vis

Non

Modèle type

autre

Largeur

80 mm

Couleur

blanc

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

80 mm

Diamètre raccord

80 mm

forme

rond

Profondeur

37 mm

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.