Couvercle de pose pour boîte Batibox béton réf.089553/089555 avec réducteur

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 92 mm
  • Diamètre raccord 92 mm
  • forme rond
ICON

Couvercle de pose réducteur de 85mm à 60mm pour boîte pieuvre Batibox références 089553 ou 089555

 
 

Détails du produit

Couvercle de pose réducteur pour boîte point de centre béton
Pour boîtes références 089553 et 089355
Réduction de 85mm à 60mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec sortie de câble

Non

pour diamètre de boîte/boîtier

85...85 mm

avec vis

Non

Modèle type

autre

Largeur

92 mm

Couleur

gris

Type de fixation

couvercle à vis

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

92 mm

Diamètre raccord

92 mm

forme

rond

Profondeur

30 mm

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.