Manchon clipsable ICTA 25

Main media

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal 25 mm
  • Matériau plastique
  • Couleur gris

Manchon de raccordement clipsable pour gaines ICTA 25, en polyéthylène 850°C. Résistance à l'arrachement grâce aux rainures

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Manchon d'assemblage pour tube de montage

matériau du joint

sans joint

avec fonction de verrouillage

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface brossée

Non

surface polie

Non

pour diamètre de tube nominal

25 mm

Traitement de surface

non traité

Matériau

plastique

en deux pièces

Non

Modèle type

autre

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.