Manchon prolongateur pour cloison de doublage Batibox béton D=65 longueur 150mm

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à une boîte d'encastrement Oui
  • adapté à une boîte centrale Non
  • type d'accessoire/pièce détachée autre
ICON

Manchon prolongateur pour cloison de doublage Batibox béton D=65mm longueur 150mm maximum, ajustable par découpe - livré avec couvercle de fixation

 
 

Détails du produit

Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour béton
Accessoires pour montage d'appareillage et DCLManchon prolongateur pour cloison de doublage- Permet de prolonger la boîte d'encastrement dans le cas de cloison de doublage- Reçoit les appareillages à vis ou à griffes - Manchon Ø65 mm longueur 150 mm maxi, ajustable par découpe- Livré avec couvercle de fixation
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour boîte d'encastrement

adapté à une boîte d'encastrement

Oui

adapté à une boîte centrale

Non

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.