PREFABOX Descente - Pot avec pattes de clouage

Main media

Caractéristiques principales

  • forme autre
  • Modèle type autre
  • Type de pose construction en béton
ICON

Pot de descente PREFABOX avec pattes de clouage, une face avec D= 20 ouvert - une face avec D= 25 fermé. Dimensions 200 x 55 x 88 mm. En polyèthylène 650°C sans halogène

 
 

Détails du produit

Prefabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

sans

traversée de boîtier par une tubulure

Non

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

85...85 mm

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

entrée de l'arrière

Non

avec vis

Non

Etanche

Oui

nombre d'entrées

2

Matériau

plastique

Longueur

192 mm

à coupler/juxtaposer

Non

Traitement de surface

non traité

forme

autre

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Sans halogène

Non

Modèle type

autre

Largeur

50 mm

Couleur

gris

Type de pose

construction en béton

Info produit

Gamme

Prefabox

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.