Piton isolé Lg 85 mm

Main media

Piton isolé avec filetage en acier bichromaté et isolation en PVC. Longueur totale avec filetage et crochet : 110 mm (isolé sur 85 mm + 25 mm filetage).

 
 

Détails du produit

Prefabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Crochet à vis

revêtu de plastique

Oui

Matériau

acier

longueur totale

110 mm

longueur de filetage

25 mm

longueur de tige

85 mm

Traitement de surface

non traité

Info produit

Gamme

Prefabox

Multiple de vente

1

Code Douane

73181300

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.