Point de centre PREFABOX PV 650° prédécoupé

Main media

Caractéristiques principales

  • forme autre
  • Modèle type autre
  • Type de pose construction en béton
ICON

Point de centre PREFABOX Petit Volume avec prédécoupes 650°C 500 cm3 24 entrées de ISO16 à ISO25. en polypropylène gris sans halogène 650°C

 
 

Détails du produit

Prefabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

sans

traversée de boîtier par une tubulure

Non

Classe de protection (IP)

IP20

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

entrée de l'arrière

Non

avec vis

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

profondeur

100...100 mm

Etanche

Oui

nombre d'entrées

24

Matériau

plastique

Longueur

110 mm

à coupler/juxtaposer

Non

garnissage

sans

Diamètre raccord

85 mm

Traitement de surface

non traité

forme

autre

Sans halogène

Oui

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Modèle type

autre

Largeur

100 mm

Couleur

gris

Type de pose

construction en béton

Info produit

Gamme

Prefabox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.