Pt de ctre PREFABOX Gros Vol. 960° préd

Main media

Caractéristiques principales

  • forme autre
  • Modèle type autre
  • Type de pose construction en béton
ICON

Point de centre PREFABOX Gros Volume avec prédécoupes sans pied 960°C 1200 cm3 26 entrées de ISO16 à ISO32, avec fut de guidage long pour piton. en polypropylène rouge sans halogène 960°C

 
 

Détails du produit

Prefabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

couvercle de protection de construction

traversée de boîtier par une tubulure

Non

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

96...96 mm

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

protection contre l'incendie

entrée de l'arrière

Non

avec vis

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

encliqueté

Etanche

Oui

nombre d'entrées

26

Matériau

plastique

Longueur

155 mm

à coupler/juxtaposer

Non

garnissage

sans

Diamètre raccord

140 mm

Traitement de surface

non traité

forme

autre

Sans halogène

Oui

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Modèle type

autre

Largeur

155 mm

Couleur

rouge

Type de pose

construction en béton

Info produit

Gamme

Prefabox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.