Bouchon femelle série 'E' M22

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Raccord à 1 voie

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Non

lié au système

Oui

matériau raccordement 1

laiton

diamètre nominal raccordement 1

DN 20

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

essais UL

Non

essais FM

Non

essais LPCB

Non

certification ULC

Non

avec joints

Oui

avec bouchon

Non

avec purgeur d'air

Non

avec robinet de distribution

Non

traitement de surface raccordement 1

non traité

protection de surface raccordement 1

non traité

type raccordement 1

filetage femelle, métrique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.