Robinet manuel droit 1/2'

Main media

Détails du produit

Mav

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mav

Multiple de vente

1

Code Douane

84818059

Soupape de réglage à compensation de pression

différence minimale de pression

0.1 kPa

caractéristique de soupape

linéaire

adapté aux liquides

Oui

différence de pression max.

0.6 kPa

Modèle type

membrane

Qualité du matériau

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.