Gestionnaire d'extension mural Commande et réglage via WPM WPE

Main media

Gestionnaire d'extension mural. Commande et réglage via WPM. Pemet la gestion de 4 PAC et 2 circuits mélangés supplémentaires, d'une piscine. WPE

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Régulateur avec application fixe

avec affichage

Non

tension d'alimentation

230 V

Profondeur

100 mm

Hauteur

400 mm

Largeur

310 mm

réglage de la soupape à 3 voies d’un chauffe-eau

Non

réglage de pompe de chaleur

Oui

régulation de piscine

Oui

réglage d’appareil en 2 parties

Non

réglage d’eau de robinet

Oui

nombre de groupes de mélange

2

travaille de manière autonome

Non

protocole de communication

autre

bus de communication

autre

Classe de protection (IP)

IP21

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.