Préparateur d'ECS de 280 l SBB 302 WP

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose modèle vertical
  • Pression de travail max. 10 bar
  • contenu 290 l

Préparateur d'ECS de 280 l SBB 302 WP

 
 

Détails du produit

Sbb wp (sol)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

Diamètre raccord

700 mm

type raccordement 2

filetage intérieur

type raccordement 1

filetage extérieur

Hauteur

1.71 mm

Type de pose

modèle vertical

adapté aux climatiseurs

Non

avec résistance électrique intégrée

Non

protection de la paroi intérieure

revêtu

avec doigt de gant

Non

matériau fût

acier

dimension de raccordement 2

1 1/2 pouces

dimension de raccordement 1

1 pouce

avec isolation

Oui

Pression de travail max.

10 bar

matériau de la surface

plastique

Hauteur de basculement

1.75 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

C

taille de raccordement du capteur de température

autre

nombre de raccordement pour capteurs de température

2

avec connexion à un capteur de température

Oui

convient pour pompe à chaleur

Oui

convient pour chauffage central

Non

protection de surface extérieure

autre

raccordement élément électrique

autre

matériau isolant

autre

température max.

95 °C

contenu

290 l

Info produit

Gamme

Sbb wp (sol)

Multiple de vente

1

Code Douane

84191900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.