Cuve de préparateur d'eau chaude sanitaire indépendant B 1002

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 12 bar
  • contenu 900 l
ICON

Préparateur solaire d'ECS double serpentin de 1000L. cuve et serpentin en acier émaillé. protection par anode en magnésium.

 
 

Détails du produit

. Installation simple et rapide . Divers modèles à associer à une chaudière ou à une pompe à chaleur . Choix d'habillage qui correspond à chaque besoin. Habillage livré non monté, possibilité montage après le raccordement . Facilité d'installation : spécialement dimensionnée pour permettre le passage des portes, la cuve est dotée d'un tampon de visite latéral pour un entretien plus facile dans le cadre des visites réglementaires . Préparateurs indépendants de grande capacité, de 650 à 3000 litres . Tôle d'acier de forte épaisseur

Préparateurs solaires d'eau chaude sanitaire hautes performances . Cuve en acier émaillé de qualité alimentaire avec double fond permettant de prendre en compte le volume situé sous l'échangeur solaire pour obtenir des températures retour plus basses . Avec un échangeur inférieur solaire et un deuxième échangeur destiné au raccordement d'une chaudière . Protection par anode en magnésium . Orifice de vidange et tampon de visite . Habillage disponible en 2 versions :
- habillage rigide (HR), en fibres polyester épaisseur 100 mm avec peau extérieure en polystyrol - habillage souple (HS), classement au feu M1, avec isolation en laine minérale épaisseur 100 mm avec peau extérieure en PVC

Smv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

Hauteur

2271 mm

Pression de travail max.

12 bar

contenu

900 l

Info produit

Gamme

Smv

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.