Cuve de préparateur d'eau chaude sanitaire indépendant B 2500

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 7 bar
  • contenu 2500 l
ICON

Préparateur ECS de 2500L. cuve et serpentin en acier émaillé. protection par anode en magnésium. Puissance échangée max de 89kW avec T° primaire à 70°C et de 130Kw avec T° primaire à 80°C.

 
 

Détails du produit

Préparateurs d'eau chaude sanitaire indépendants hautes performances##NewLine##. Cuve en tôle d'acier émaillé, protection par anode en magnésium, . Échangeur sous forme de serpentin en acier émaillé, . Habillage disponible en 3 versions :
- habillage rigide (HR) en fibres polyester épaisseur 100 mm avec peau extérieure en polystyrol, - habillage rigide (MO HR), classement au feu MO, en laine de verre épaisseur 100 mm, recouverte d'une feuille d'aluminium, -habillage souple (HS), en laine minérale épaisseur 100 mm avec peau extérieure en PVC, classement au feu M1 . Tampon de visite latéral.
Son numéro de colis est le AJ83.

Préparateurs d'eau chaude sanitaire indépendants hautes performances . Cuve en tôle d'acier émaillé, protection par anode en magnésium . Échangeur sous forme de serpentin en acier émaillé . Tampon de visite latéral DN 110 . Habillage disponible en 3 versions :
- habillage rigide (HR) en fibres polyester épaisseur 100 mm avec peau extérieure en polystyrol - habillage rigide (MO HR), classement au feu MO, en laine de verre épaisseur 100 mm, recouverte d'une feuille d'aluminium -habillage souple (HS), en laine minérale épaisseur 100 mm avec peau extérieure en PVC, classement au feu M1

Smv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

Hauteur

2086 mm

Pression de travail max.

7 bar

contenu

2500 l

Info produit

Gamme

Smv

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.