Collecteur M/F 1' - 6 départs mâle 1/2'

Main media

Détails du produit

Collecteur Sanitaire Monobloc Entre Male / Femelle 1" - Departs Male 1/2" - 6 Departs Distribution Eau Chaude Et Eau Froide Sanitaire Chauffage Corps Laiton Cw617N Vannes A Passage Integral Portee Plate Livree Avec Pastille De Couleurs Bleu Et Rouge Permettant De Distinguer Eau Chaude Et Eau Froide Acs 10 Bars Pms 90°C Entraxe De 50Mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collecteur nourrice (gaz/liquide)

convient pour eau de refroidissement

Oui

diamètre nominal raccordement 1

1 pouces (25)

avec vanne d'arrêt

Oui

distance entre les dérivations

50 mm

dérivations

1/2 pouce (15)

adapté à l'eau de chauffage

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

raccordement ramifications

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal raccordement 2

1 pouces (25)

température moyenne maximale (permanente)

90 °C

nombre d'embranchements

6

Matériau

laiton

Qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

type raccordement 2

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 1

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Traitement de surface

non traité

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818040

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.