Mitigeur thermostatique en T 3/4'

Main media

Détails du produit

Mélangeur thermostatique en T réglable pour installations sanitaires.
Corps chromé en alliage anti-dézincification (taille1/2" et 3/4").
Corps en laiton chromé (taille 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2").
Ressorts en acier inoxydable.
Joints d'étanchéité en élastomère.
Raccords filetés UNI-EN-ISO 228.
Pression dynamique max 5 Bars.
Pression statique max. 10 bar
Température max. d'entrée 85 °C
Intervalle de réglage +30 ÷ +65 °C
Précision : ± 2 °C Certificaion ACS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818031

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.