vanne male/male laiton lev.plat rouge 1'1/4

Main media

Détails du produit

Vanne A Sphere Male/Male 1"1/4 Bsp
Corps Laiton Cw617N Matrice A Chaud
Nickele Sauf Filetage
Joint De Sphere Et Presse Etoupe En P.T.F.E
Passage Integral
Axe Inejectable
Pression Maxi Service Pms: 25 Bars
Temperature De Service Ts: 0 °C + 110°C
Poignee Acier Plate Rouge
Poignee Reversible
Agrement Acs
Ecartement 85Mm

Alpine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alpine

Multiple de vente

1

Code Douane

84818081

Vanne à boisseau sphérique

matériau du joint sphérique

polytétrafluoroéthylène (PTFE)

diamètre nominal raccordement 1

1 1/4 pouces (32)

diamètre nominal raccordement 2

1 1/4 pouces (32)

Qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

type raccordement 2

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

type raccordement 1

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

pression nominale de l'article

PN 25

matériau de la sphère

laiton

Matière

laiton

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.