GROUPE CLARIFICATEUR 21/50 GTC (commande) Filtre réseaux de chauffage/eau glacée

Main media
ICON

GROUPE CLARIFICATEUR 21/50 GTC (commande) Filtre réseaux de chauffage/eau glacée

 
 

Détails du produit

Les Groupes Clarificateurs BWT SoluTECH sont conçus pour éliminer, en continu, dans les réseaux : les oxydes et particules magnétisables grâce à un barreau magnétique puissant, les impuretés solides, boues et matières en suspension grâce à une poche filtrante en feutre qui capte les particules supérieures à 20 m suivant le modèle (autres finesses de filtration sur commande). La gamme large des Groupes Clarificateurs BWT SoluTECH permet de traiter toutes les puissances de réseaux chauffage ou d'eau glacée. Les Groupes Clarificateurs BWT SoluTECH sont complets et prêts à raccorder : circulateur fourni, 2 manomètres de contrôle inclus, vanne entrée/sortie et vanne de purge inclues, purgeur automatique, hauteur de pied réglable (facilite le raccordement), sauf sur modèles XS, 5/9 et 10/20 ). Sur modèles GTC : armoire de commande pour commander et protéger la pompe, voyant lumineux pour indication de l'état du filtre : propre ou encrassé, sortie contact sec pour défaut filtre encrassé, contrôleur de débit en sortie filtre.

La gamme SOLUTECH est la solution BWT de traitement curatif et préventif multi-action pour les circuits de chauffages. BWT a développé différentes solutions puissantes pour entretenir et nettoyer en profondeur l’ensemble des circuits de chauffe.
La solution SOLUTECH TRAITEMENT, SOLUTECH DESEMBOUAGE, SOLUTECH PROTECTION sont trois solutions complémentaires qui garantirons aux installateurs une solution d’entretien efficace et facile des réseaux de chauffage !

Solutech

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Solutech

Code Douane

84819000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.