Câble autorégulant ECpipeheat 10 V2 pret à l'emploi 4m 40W@10°C 230V IP 67

Main media

Caractéristiques principales

  • température de maintien max. 65 °C
  • longueur 4 m
  • capacité de chauffage 10 W/m

Câble autorégulant ECpipeheat 10 V2 pret à l'emploi, d'une longueur de 4m, 40W@10°C 230V, dimensions du Câble chauffant 7,8x5,3mm Câble d'alimentation 2 m, 3 × 0,75 mm², types : prise Schuko, IP67, garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Avantages:
• Coupe à longueur sur site
• Longueurs prêtes à l'emploi
• Câble de petite taille
Le DEVIpipeheat™ 10 est un câble chauffant autorégulant prêt à raccorder avec prise secteurest utilisé pour la mise hors gel des canalisations .

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble hors gel et chauffant

température de maintien max.

65 °C

longueur

4 m

Diamètre raccord

0 mm

capacité de chauffage

10 W/m

type de câble

parallèle autolimitant

application

câble chauffant

hauteur

5.3 mm

blindage

gaine en cuivre/nickel

largeur

7.7 mm

couleur

bleu

tension nominale

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.