ADF Compact Inox 316-ATEX Ex'e'-T3-500W-240V/1-350mm-6kg

Main media

ADF Compact Inox 316-ATEX Ex'e'-T3-500W-240V/1-350mm-6kg

 
 

Détails du produit


BNEX-CI-T3. Appareil conçu pour chauffer des zones dangereuses ou explosibles, où les normes ATEX sont exigés. Convecteur compact en inox 316, sécurité augmenté EX »e » T3, de 250 à 1 000 W. Réf. BNEX-CIT avec le thermostat monté et câblé.
Certifié ATEX, IECEX, EX II G, EX « e » II, T3 (200°C), zone 1 & 2, IP 67, IEC/EN600790-1, 10IEC/EN60079-7. Applications : industrie alimentaire et chimiques, hangars d'aviation, présences de dérivés d'huile et d'essence, nombreux produits pétrochimiques, …

Bnex-ci

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bnex-ci

Multiple de vente

1

Code Douane

83025000

Radiateur à ailettes

faible température de surface

Non

pour Ex-Zone gaz

1, 2

régulateur de température automatique

Non

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

antidéflagration

Oui

tension

1...240 V

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE

T3

Longueur

350 mm

Largeur

272 mm

puissance

500 W

Hauteur

186 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.