Grille protection inox 304 pour SWD-A/U 3000W & 800BT L1380xl150xh195mm

Main media

Grille protection inox 304 pour SWD-A/U 3000W & 800BT L1380xl150xh195mm

 
 

Détails du produit

Swg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille de protection pour radiateurs à ailettes

Matériau

acier inoxydable (inox)

Longueur

1380 mm

forme

angulaire

Hauteur

195 mm

Largeur

150 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Type de pose

serrer

Info produit

Gamme

Swg

Multiple de vente

1

Code Douane

73262000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.