Ridair 1500 e - rideau d'air encastre de 150 cm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de porte max. 0.9 m
  • Modèle type encastré

Ridair 1500 e - rideau encastre 150 cm - portée maxi 3m

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
APPARENTS PETITES LONGUEURS Hauteur : 2 m à 2,30 m Fixation murale fournie
APPARENTS GRANDES LONGUEURS Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni Longueurs jusqu'à 2 050 mm Fixation murale fournie Kit plafond disponible en option
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni Longueurs de 1 050 à 2 050 mm Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option
Plus de performance
APPARENTS PETITES LONGUEURS Limiteur thermique : coupure à 100° C Classe 1 IP30 Commande sur l'appareil Tôle peinte en acier RAL 9016
APPARENTS GRANDES LONGUEURS Protection thermique dès 50° C Possibilité de chaîner jusqu'à 12 rideaux d'air Commande + boîtier déporté fournis Tôle peinte en acier RAL 9016 Possibilité d'ajouter un thermostat d'ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS Protection thermique dès 50° C Possibilité de chaîner jusqu'à 12 rideaux d'air Commande + boîtier déporté fournis Intégration discrète Possibilité d'ajouter un thermostat d'ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Puissances
2,5 kW

Ridair e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ridair e

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Rideau d'air chaud électrique

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

3 m

largeur de porte max.

0.9 m

Classe de protection (IP)

IP44

débit d'air max.

2050 m³/h

Profondeur

396 mm

Hauteur

259 mm

Modèle type

encastré

Largeur

1550 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.