Rideau d'air compact à eau L 2 m

Main media

Rideau d'air IP21 Hauteur d'installation 3,2 mCe rideau d'air est compact pour entrées de bâtiments commerciaux. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille, flasques grises. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Pa3200c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pa3200c

Multiple de vente

1

Rideau d'air à eau chaude

avec panneau de commande

Oui

position du raccordement d'eau

dessus

capacité maximale de chauffage 60/40-20 °C

17.6 kW

avec filtre à air

Non

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

58 dB(A)

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

1.3 A

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

nombre de réglages ventilateur(s)

3

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

3.2 m

avec télécommande sans fil

Oui

direction du jet d'air

fixé

largeur de porte max.

2 m

débit d'air max.

3300 m³/h

numéro RAL

9016

Profondeur

458 mm

Hauteur

256 mm

Largeur

2068 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.