Rideau d'air compact électrique16kW L 2 m, débit d'air 3500 m3/h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 16 kW
  • largeur de porte max. 2 m

Rideau d'air IP20 Hauteur d'installation 3,2 mCe rideau d'air est compact pour entrées de bâtiments commerciaux. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille, flasques grises. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Pa3200c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pa3200c

Multiple de vente

1

Rideau d'air chaud électrique

avec panneau de commande

Oui

puissance d'entrée max. chauffage

16 kW

largeur de porte max.

2 m

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de réglages chauffage

2

débit d'air max.

3500 m³/h

avec thermostat

Oui

Numéro RAL

9016

Profondeur

458 mm

avec réglages de ventilation

Oui

avec filtre à air

Non

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

60 dB(A)

consommation d'électricité max. chauffage

23.1 A

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

1.3 A

tension de raccordement chauffage

400 V

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

nombre de réglages ventilateur(s)

3

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

3.2 m

avec télécommande sans fil

Oui

avec disjoncteur

Non

avec régulateur de vitesse de rotation

Oui

direction du jet d'air

fixé

Hauteur

256 mm

Largeur

2068 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.