Rideau d'air encastré 100Cm - 4/6 KW

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de porte max. 2 m
  • Modèle type encastré

Rideau d'air encastré 100Cm - 4/6 KW - Commande déportée fournie (boîtier de commandes et télécommande infrarouge - piles non fournies).

 
 

Détails du produit

Pour maintenir une température constante du local
Grandes longueurs disponibles : jusqu'à 2m de couverture
Garantie 2 ans SAV Express 24h Forfait réparation 75€
Pour un confort optimal : 2 vitesses de ventilation et 2 puissances de chauffe. Utilisation pratique grâce à la commande déportée (boitier de commandes et télécommande infrarouge - piles non fournies.

Airlock

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airlock

Multiple de vente

1

Rideau d'air chaud électrique

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

3 m

largeur de porte max.

2 m

Classe de protection (IP)

IP44

débit d'air max.

1350 m³/h

Profondeur

396 mm

Hauteur

259 mm

Modèle type

encastré

Largeur

1050 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.