Stopair Rideau d'air encastrable Blanc 6kW/12kW

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 12 kW
  • largeur de porte max. 1.5 m
  • Modèle type encastré
ICON

Stopair Rideaux d'air encastrable- 12kW/6kW - Installation encastrée en faux plafond - Limitation des déperditions thermiques - Utilisation en chauffage ou ventilation d'air ambiant - Boîtier de commande en option - Origine France Garantie

 
 

Détails du produit


Le rideau d'air encastrable à fixer sur un élément solide (poutre, dalle…) par tiges filetées de 6 mm (non fournies) et livré avec avec des chevilles à ressort et des amortisseurs pour un réglage parfait au niveau du faux plafond
Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti
Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

STOPAIR

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

STOPAIR

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Rideau d'air chaud électrique

avec panneau de commande

Non

avec réglages de ventilation

Non

avec filtre à air

Non

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

3.5 m

avec télécommande sans fil

Non

avec régulateur de vitesse de rotation

Non

hauteur minimale de montage (côté air sortant)

3 m

puissance d'entrée max. chauffage

12 kW

largeur de porte max.

1.5 m

Classe de protection (IP)

IP21

débit d'air max.

1600 m³/h

avec thermostat

Non

Profondeur

340 mm

Hauteur

285 mm

Modèle type

encastré

Largeur

1535 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.