Clapet anti-retour 1' F/F pour PAC intuis

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

Clapet anti-retour - dimension 1 pouce Femelle/Femelle pour pompes à chaleur intuis

 
 

Détails du produit

Clapet anti-retour 1'' F/F.
Convient pour les produits Auer des séries :
- pompes à chaleur HRC70 et HTi70.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

Hauteur

45 mm

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

58 mm

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

Largeur

45 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.