Minor 1000 Boîtier d'ambiance

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • Type de pose saillie
ICON

Boîtier d'ambiance avec afficheur pour régler la température d'ambiance. A coupler avec un récepteur pour le pilotage du chauffage électrique sur commande de puissance (sans Fil Pilote)

 
 

Détails du produit

Fonctions : Régulation en consigne pour radiateurs électriques sans fil pilote
Possibilité d'associer jusqu'à 16 récepteurs sur un thermostat
Affichage de la température d'ambiance et de l'humidité relative
Affichage de la consommation des radiateurs en kWh
Fonction abaissement sur détection d'absence (détecteur de mouvement Delta Dore nécessaire)
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie Bénéfices : Plusieurs versions de récepteurs pour répondre à tous les cas d'installation
Simplicité d'installation et d'association
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Minor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Minor

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d’ambiance

différence ajustable

Oui

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

capteur externe

Non

température affichée

Oui

avec raccord d’eau

Non

avec indication du bruit

Non

caractéristique de réglage

PI

avec récepteur

Oui

degré de protection (NEMA)

1

Classe de protection (IP)

IP30

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec affichage

Oui

commande

bouton

plage de mesure

0...40 °C

profondeur

21 mm

raccordement

sans fil

hauteur

88 mm

Modèle type

marche-arrêt

largeur

81 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.