Tybox 21 Thermostat d'ambiance filaire pour chauffage eau chaude

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 2 A
  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • Type de pose saillie
ICON

Thermostat d'ambiance filaire à affichage digital pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible

 
 

Détails du produit

Fonctions : Pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible 4 modes de fonctionnement : confort, eco, hors-gel, arrêt Affichage de la température d'ambiance ou de consigne Bénéfices : Produit peu encombrant Etalonnage de la sonde de température Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation

Tybox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tybox

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d’ambiance

différence ajustable

Oui

adapté aux climatiseurs

Non

adapté aux chauffages

Oui

capteur externe

Non

température affichée

Oui

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

charge de contact max.

2 A

nombre de sorties refroidissement

0

caractéristique de réglage

PI

avec récepteur

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

Classe de protection (IP)

IP30

classe de la température de contrôle

IV

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

antidéflagration

Non

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec affichage

Oui

commande

bouton

plage de mesure

5...30 °C

Profondeur

23 mm

raccordement

tri-quadrifilaire

Hauteur

80 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

80 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.